Motion
08B-2-17TL-1210

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-17TL-1210

Pignon arrondi TL - 17 dents, 1210 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565742
N° MFR08B-2-17TL-1210
Prix138.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-17TL-1210

Pignon arrondi TL - 17 dents, 1210 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565742
N° MFR08B-2-17TL-1210

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1210
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    7.75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    80067500621
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067500621

Aperçu

Description du fabricant
08B-2-17TL-1210 1/2 TL DBL MÉTRIQUE