Motion
M1.5A120
M1.5A120 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 1.5
N° D’ARTICLE MI06566950
N° MFRM1.5A120
Prix241.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1.5A120 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 1.5
N° D’ARTICLE MI06566950
N° MFRM1.5A120
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
Prix241.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8000 po
  • Pas diamétral
    180
  • Largeur de la face
    17 mm
  • Diamètre du pas
    7.1000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    120
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522413

Aperçu

Description du fabricant
M1.5A120 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 1.5
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé