Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Pas diamétral60
- Largeur de la face17 mm
- Diamètre du pas2.4000 po
- Angle de pression20 °
Détails
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents40
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522600
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé