Motion
M1B30
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B30 AVEC MOYEU MOD 1
N° D’ARTICLE MI06566984
N° MFRM1B30
Prix20.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B30 AVEC MOYEU MOD 1
N° D’ARTICLE MI06566984
N° MFRM1B30
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
Votre prix20.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3000 po
  • Pas diamétral
    30
  • Largeur de la face
    15 mm
  • Diamètre du pas
    1.2000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522525

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M1B30 AVEC MOYEU MOD 1
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif