Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8000 po
- Pas diamétral107.5
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du pas4.2000 po
- Angle de pression20 °
Details
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents43
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522723
Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M2.5B43 AVEC MOYEU MOD 2.5
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé