Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8000 po
- Pas diamétral140
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du pas5.5000 po
- Angle de pression20 °
Details
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents56
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522736
Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M2.5B56 AVEC MOYEU MOD 2.5
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé