Motion
M2A95
M2A95 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 2
N° D’ARTICLE MI06567031
N° MFRM2A95
Prix303.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2A95 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 2
N° D’ARTICLE MI06567031
N° MFRM2A95
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
Prix303.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8000 po
  • Largeur de la face
    20 mm
  • Diamètre du pas
    7.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    95
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522421

Aperçu

Description du fabricant
M2A95 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 2
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé