Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Pas diamétral52
- Largeur de la face20 mm
- Diamètre du pas2.0000 po
- Angle de pression20 °
Details
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents26
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522646
Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M2B26 AVEC MOYEU MOD 2
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé