Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8000 po
- Pas diamétral195
- Largeur de la face30 mm
- Diamètre du pas7.7000 po
- Angle de pression20 °
Details
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents65
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522447
Aperçu
Description du fabricant
M3A65 ENGRENAGE À ENGRENAGE DROIT SANS MODULE DE MOYEU 3
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé