Motion
M4B34
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M4B34 AVEC MOYEU MOD 4
N° D’ARTICLE MI06567092
N° MFRM4B34
Prix237.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M4B34 AVEC MOYEU MOD 4
N° D’ARTICLE MI06567092
N° MFRM4B34
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
Prix237.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8000 po
  • Pas diamétral
    136
  • Largeur de la face
    40 mm
  • Diamètre du pas
    5.4000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    34
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522814

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M4B34 AVEC MOYEU MOD 4
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé