Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8000 po
- Pas diamétral144
- Largeur de la face40 mm
- Diamètre du pas5.7000 po
- Angle de pression20 °
Détails
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents36
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522816
Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M4B36 AVEC MOYEU MOD 4
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé