Motion
M4X40X1000
M4X40X1000
N° D’ARTICLE MI06567097
N° MFRM4X40X1000
Prix452.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4X40X1000
N° D’ARTICLE MI06567097
N° MFRM4X40X1000
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
Prix452.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    0.80 mm
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ENGRENAGES MÉTRIQUE M4X40X1000 MOD 4
  • Tolérance sur un seul pas +/- 20µm
  • Tolérance sur la somme des lancers +/- 30µmm sur 500mm
  • La qualité des dents est de 8 à 9 au DIN 3962/63/67
  • 20° Angle de pression
  • Matériau C 45 E UNI EN 10083-1
  • Convient pour un montage continu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif