Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Pas diamétral175
- Largeur de la face50 mm
- Diamètre du pas175 mm
- Angle de pression20 °
Détails
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents35
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522482
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé