Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant80067509807
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067509807
Aperçu
Description du fabricant
OBF204-12 2-BOLT PFL STL FLG BRG-3/4