Motion
OBF205-14S
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 7/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06567130
N° MFROBF205-14S
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 7/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06567130
N° MFROBF205-14S
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
Prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067509819
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    OBF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067509819

Aperçu

Description du fabricant
OBF205-14S 2-BOLT PFL STG BRG-7/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif