Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant80067509824
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieOBF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067509824