Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 in
Details
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieOWF
- CUP_NON80067509993
Aperçu
Description du fabricant
OWF209-28A BRIDE 2-BOLT BEARING-1-3/4