Motion
SUCSFL206-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06567780
N° MFRSUCSFL206-20
Prix259.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI06567780
N° MFRSUCSFL206-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067513609
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067513609

Aperçu

Description du fabricant
SUCSFL206-20 STNL STL 2-BOLT FLG BRG