Motion
7208 CDGA/P4A

SKF
7208 CDGA/P4A

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 18 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06571219
N° MFR7208 CDGA/P4A
Prix879.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7208 CDGA/P4A

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 18 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06571219
N° MFR7208 CDGA/P4A
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
Prix879.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.844 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7208 CDGA / P4A PRECISION BEARING
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570394962
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    24 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570394962

Aperçu

Description du fabricant
7208 CDGA / P4A PRECISION BEARING

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues