Motion
MPCT1000HD/7S

NORTH BY HONEYWELL
MPCT1000HD/7S

Honeywell RigDogMD? 1000HD Gants d’hiver résistants aux chocs - arrière jaune haute visibilité avec rembourrage résistant aux chocs, doublure thermique et imperméable, paume à prise supergrip traitée au silicone
N° D’ARTICLE MI06573391
N° MFRMPCT1000HD/7S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTH BY HONEYWELL
MPCT1000HD/7S

Honeywell RigDogMD? 1000HD Gants d’hiver résistants aux chocs - arrière jaune haute visibilité avec rembourrage résistant aux chocs, doublure thermique et imperméable, paume à prise supergrip traitée au silicone
N° D’ARTICLE MI06573391
N° MFRMPCT1000HD/7S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    PVC
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Noir, jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Chien de tourge
  • Type de protection
    Impact
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    883940181165

Aperçu

Description du fabricant
GANTS D’IMPACT MPCT1000HD/7SMETACARPAL -
  • Le matériau en PVC moulé (chlorure de polyvinyle) offre une excellente protection métacarpien contre l’écrasement et les chocs sur les jointures et les doigts
  • Le PVC est également placé sur les zones à risque de éraflure pour une protection accrue
  • Le tissu en spandex haute visibilité s’étire facilement pour aider à réduire la fatigue des mains; la couleur jaune vif permet une identification visuelle dans les environnements peu éclairés
  • Le passepoil argenté réfléchissant améliore la visibilité dans les conditions de faible luminosité
  • La fermeture à patte autoagrippante permet à l’utilisateur de serrer ou de desserrer le poignet pour un ajustement plus confortable et sûr
  • Le motif Safety-Grip en silicone offre à l’utilisateur une prise sûre dans les environnements huileux et humides
  • Le gant en cuir synthétique coupé et cousu est élégant, avec une entrejambe renforcée au pouce et aucune couture au niveau de la paume, offrant un plus grand confort

Les clients ont également acheté