Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurNoir/Orange
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume enduite de PVC et jointures supérieures
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Utilisation dans l’industrieConstruction, exploitation minière, travaux de maçonnerie, pétrole et gaz, manutention de tôle et de verre, collecte et recyclage des déchets
Aperçu
- La construction unique de la coquille avec extérieur résistant aux coupures et doublure intérieure thermique brossée offre une excellente isolation contre le froid.
- La coquille extérieure orange à haute visibilité améliore la sécurité des travailleurs avec une plus grande visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Le revêtement en PVC moussant offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente adhérence dans les environnements humides et secs.
- Le revêtement allongé aux jointures offre une meilleure protection dans les environnements humides et protège le dos des doigts.
- Le gant conserve la flexibilité, même à basse température.
- Recommandé pour les températures jusqu’à -15°F (-26°C).