Motion
NFD11HD/9L
Gants résistants aux coupures NorthFlex Cold Grip Plus 5™ - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, paume enduite de PVC et jointures supérieures
N° D’ARTICLE MI06573398
N° MFRNFD11HD/9L
Prix14.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures NorthFlex Cold Grip Plus 5™ - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, paume enduite de PVC et jointures supérieures
N° D’ARTICLE MI06573398
N° MFRNFD11HD/9L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir/Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume enduite de PVC et jointures supérieures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, exploitation minière, travaux de maçonnerie, pétrole et gaz, manutention de tôle et de verre, collecte et recyclage des déchets

Aperçu

Description du fabricant
NFD11HD/9LCUT CONDITIONS FROIDES RÉSISTANTES
  • La construction unique de la coquille avec extérieur résistant aux coupures et doublure intérieure thermique brossée offre une excellente isolation contre le froid.
  • La coquille extérieure orange à haute visibilité améliore la sécurité des travailleurs avec une plus grande visibilité dans des conditions de faible luminosité.
  • Le revêtement en PVC moussant offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente adhérence dans les environnements humides et secs.
  • Le revêtement allongé aux jointures offre une meilleure protection dans les environnements humides et protège le dos des doigts.
  • Le gant conserve la flexibilité, même à basse température.
  • Recommandé pour les températures jusqu’à -15°F (-26°C).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon