Motion
DC-41-DTC-20-25P-25

STONE
DC-41-DTC-20-25P-25

Unité d’alimentation c.c hydraulique - montée/descente sous tension - remorque basculante - pompe : 2.0cc/Rev
N° D’ARTICLE MI06577305
N° MFRDC-41-DTC-20-25P-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STONE
DC-41-DTC-20-25P-25

Unité d’alimentation c.c hydraulique - montée/descente sous tension - remorque basculante - pompe : 2.0cc/Rev
N° D’ARTICLE MI06577305
N° MFRDC-41-DTC-20-25P-25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DC41DTC-20-25P-25 12V UNITÉ D’ALIMENTATION CC
  • Fonctionnement par solénoïde
  • La valvulation se trouve dans le haut de la tête d’extrémité, ce qui permet un accès facile
  • Le contrôleur (fourni par le client ou fourni avec l’appareil) alimentera l’appareil dans les deux sens
  • L’unité maintiendra la charge en position d’arrêt
  • La régulation de débit à pression compensée permet un fonctionnement en douceur dans les deux directions
  • Les soupapes de décharge fixes et les soupapes à cartouche sont utilisées pour un entretien et un échange faciles