Motion
KQ2L08-01NS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI06577325
N° MFRKQ2L08-01NS
Price$3.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI06577325
N° MFRKQ2L08-01NS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/16 po

Details

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L08-01NS RACCORD, COUDE MÂLE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable