Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Poids5.42 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMUCST208-24
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes