Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingues.o. pi
- Poids3.2 lb
Détails
- CouleurARGENT/ROUGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageÉlingue de protection.png
- Numéro CUP du fabricant697886639808
- MatérielACIER, PLASTIQUE, MAGNET
- Quantité minimale de la commande1
- Résistance nominale à la rupture25000 lb
- Délai de commande10 jours
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l'élingue de blindage
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886639808
- GarantieGarantie
Aperçu
- Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation