Motion
321 10/1 A WR

HUB CITY INC
321 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 321 10/1 A - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06577370
N° MFR321 10/1 A WR
Prix2,510.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
321 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 321 10/1 A - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 3.25 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI06577370
N° MFR321 10/1 A WR
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
Votre prix2,510.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    321
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2084 po-lb
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14603
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798967134
  • Puissance d’entrée maximale
    6.760 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798967134

Aperçu

Description du fabricant
0230-14603 321 10/1 STYLE A WR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif