Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre7.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.84 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge73.40 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.25 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856117755
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856117755
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/3HP 1800RPM K527A DP 230/460V 48 3PH
- Accepte les trousses C-Face sauf indication contraire, voir la section Accessoires
- Consultez la section sur l’étanchéité au goutte-à-goutte XRI® dans Premium Efficiency pour les efficacités NEMA Premium
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité