Motion
BS0016-13
Stock de barre solide - 2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06579355
N° MFRBS0016-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI06579355
N° MFRBS0016-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    13
  • Valeur P maximale
    3,000 psi
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Poids
    14.0000 lb

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    BS0016-13 SOLID X 2 X 13in 660/932 Barre solide Brnz moulée
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres solides
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BS001613
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802026370
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Capacité de charge maximale
    3000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Solide
  • CUP_NON
    00846802026370

Aperçu

Description du fabricant
BS0016-13 SOLIDE X 2 X 13IN C/B