Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre intérieur7/8 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-3/4 po
- Diamètre extérieur1-3/8 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Longueur1.7500 po
- Largeur totale1.3750 po
- Poids0.4950 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionCB-1422-14 7/8 X 1-3/8 X 1-3/4in 660/932 Roulement à manchon moulé
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantCB142214
- Numéro CUP du fabricant00846802016548
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Pression maximale20000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme aux normes DFARS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802016548