Motion
CB-3137-50
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Roulement à manchon
N° D’ARTICLE MI06579445
N° MFRCB-3137-50
Price$88.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Roulement à manchon
N° D’ARTICLE MI06579445
N° MFRCB-3137-50

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.9375 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    2.3125 po
  • Largeur totale
    2.3125 po

Details

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4in 660/932 Roulement à manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CB313750
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,002 à +0,003
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802021382

Aperçu

Description du fabricant
CB-3137-50 1-15/16 X 2-5/16 X 6-1/4IN C/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif