Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3770 po
- Diamètre extérieur de la bride0.6875 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.5030 po
- Largeur totale0.6875 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionEF060816 .377 X .503 X 1 X 11/16 X 1/16in Roulement de bride Pwdr Mt
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEF060816
- Numéro CUP du fabricant00846802035860
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802035860