Motion
EF141816
Manchon uni et roulement à bride - 0.8770 po DI, 1.1290 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.5000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06579492
N° MFREF141816
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.8770 po DI, 1.1290 po DE, 1.0000 po de longueur, 1.5000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06579492
N° MFREF141816
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
Votre prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8770 po
  • Bride Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.5 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    7/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1290 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.1289 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    EF141816 .877 X 1.129 X 1 X 1-1/2 X 1/8in Roulement de bride Pwdr Mt
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.01
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,01 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EF141816
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802036393
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802036393

Aperçu

Description du fabricant
EF141816 .877 X 1.129 X 1 X 1-1/2 X 1/8I

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon