Motion
EF202416
Roulement de bride d’appui EF202416 1.2535 x 1.504 x 1 x 1-3/4 x 3/16in
N° D’ARTICLE MI06579498
N° MFREF202416
Price 9.00 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bride d’appui EF202416 1.2535 x 1.504 x 1 x 1-3/4 x 3/16in
N° D’ARTICLE MI06579498
N° MFREF202416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 9.00 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2535 in
  • Flange Outside Diameter
    1.75 in
  • Flange Thickness
    0.1875 in
  • ISO Grade
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    1.5040 in
  • Overall Width
    1.7500 in

Details

  • Branding
    ISOSTATIC
  • Description
    EF202416 1.2535 X 1.504 X 1 X 1-3/4 X 3/16in Pwdr Flange Bearing
  • Flange Diameter Tolerance
    ±.01
  • Flange Thickness Tolerance
    ±.01 in
  • Freight Class
    77.5
  • Group & Class
    Flange Bearing
  • Inside Diameter Tolerance
    +.000, -.001
  • Length Tolerance
    ±.005
  • Load at Speed
    50000
  • Manufacturer Catalog Number
    EF202416
  • Manufacturer Upc Number
    00846802036522
  • Material
    Powdered Metal Bronze
  • Material Specification
    SAE 841
  • Max V Value
    1200
  • Operating Temperature Range
    +10°F to 220 °F
  • Outside Diameter Tolerance
    +.000, -.0015
  • Product Type
    Plain Sleeve & Flanged Bearings
  • Product Types
    Plain & Sleeve Bearing
  • RoHs Compliance
    Y
  • Type Of Bearing
    Round
  • UPC_NO
    00846802036522

Overview

Mfr description
EF202416 1.2535 X 1.504 X 1 X 1-3/4 X 3/

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text