Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0040 po
- Bride Diamètre2.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride2.5 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Diamètre intérieur2.0040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.2550 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionPalier à bride M EF323632 2.004 X 2.255 X 2 X 2-1/2 X 1/8in Pwdr
- Tolérance du diamètre de la bride±.01
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,01 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEF323632
- Numéro CUP du fabricant00846802036591
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802036591