Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.7520 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-3/4 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Outside Diameter1.0040 po
- Overall Length1.7500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Poids0.1436 lb
Details
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionEP121628 .752 X 1.004 X 1-3/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEP121628
- Numéro CUP du fabricant00846802032432
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802032432
Aperçu
Description du fabricant
EP121628 .752 X 1.004 X 1-3/4IN P/M