Motion
23322CAMC4VE
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.10 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06580482
N° MFR23322CAMC4VE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.10 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06580482
N° MFR23322CAMC4VE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    92.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176393167
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    233
  • CUP_NON
    029176393167

Aperçu

Description du fabricant
23322CAMC4VE BRG SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs