Motion
22256CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 130 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580542
N° MFR22256CAME4
Prix30,114.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 130 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580542
N° MFR22256CAME4
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
Prix30,114.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    130 mm
  • Poids
    242.508 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    640705.65 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176528620
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    820552.85 lbf
  • CUP_NON
    029176528620

Aperçu

Description du fabricant
22256CAME4 BRG SPHÉRIQUE