Motion
22308EAKE4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580543
N° MFR22308EAKE4
Prix482.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580543
N° MFR22308EAKE4
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
Prix482.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    2.161 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    38217.53 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176615689
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    34395.777 lbf
  • CUP_NON
    029176615689

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22308EAKE4