Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 1615-ZZD
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1615-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant01
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106984368