Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionSÉRIE DE BILLES RADIALES 1638-ZZ AVEC
- Description longueLe 1638-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant1638-ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590015139