Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 1654-ZZD
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 1654-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant01
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106970170