Motion
6006-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06580699
N° MFR6006-ZZD
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06580699
N° MFR6006-ZZD
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
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6006-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6006-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106072676

Aperçu

Description du fabricant
6006-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL