Motion
627-ZZP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06580724
N° MFR627-ZZP
Price$17.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06580724
N° MFR627-ZZP
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
Votre prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    7 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BALLE RADIALE 627-ZZP BRG- XTRA SML SZ AVEC
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 627-ZZP est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627-ZZP
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590461653

Aperçu

Description du fabricant
BALLE RADIALE 627-ZZP BRG- XTRA SML SZ AVEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif