Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6300-ZZDC3 BALLE RADIALE BRG- XTRA SML SZ
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6300 ZZ C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6300 ZZ C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979999