Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT RADIAL À BILLES 6901-U
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6901 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 6 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6901
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106979708
Aperçu
Description du fabricant
PAR.6901-U ROULEMENT À BILLES RADIAL