Motion
87007
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 24 mm, largeur 0.4060 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06580746
N° MFR87007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 24 mm, largeur 0.4060 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06580746
N° MFR87007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    0.4060 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    87007 BOULE RADIALE BRG- XTRA TAILLE SML
  • Description longue
    Le 87007 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 0.4060 mm, un joint et un blindage simples pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87007
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590011599

Aperçu

Description du fabricant
87007 BOULE RADIALE BRG- XTRA TAILLE SML

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif