Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.5200 po
- Longueur totale Diamètre4.3750 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590084272
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH206-20
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106780069
Aperçu
Description du fabricant
FHLF206-20 UNITÉ MONTÉE