Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 in
- Inner Ring Width1.0630 in
- Outside Diameter2.4560 in
Details
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant8865590095070
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Roulement de rechangeFHS205-16
- Type de jointTVD
- SérieFHSBR
- CUP_NON1200106798217
Aperçu
Description du fabricant
FHSBR205-16 UNITÉ MONTÉE
- Doublure intérieure en caoutchouc conducteur
- Utilisé pour dissiper l’électricité statique et réduire le bruit/les vibrations
- FHSBR/FHBR assemblé couramment dans des boîtiers en acier pressé