Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.0630 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.0630 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590291717
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1610 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFHSR
- CUP_NON1200106991052